Enix - Blister(s) x 1 Phare Porto avec Ampoule Halogene et pile saline 5.2V - 0.85A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
largeur - 1 mm
hauteur/profondeur - 1 mm
longueur - 1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766400055
Réf. Sonepar
00399000001
Réf. Fournisseur
ETX9004
Réf. Commerciale
Enix
source lumineuse fournie
Oui
largeur
1 mm
hauteur/profondeur
1 mm
longueur
1 mm
NX Phare Porto avec Ampoule Halogène et pile saline 5.2V / 0.85A vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Ampoule halogène 5.2V / 0.85A Autonomie : 4h30 Portée : environ 250m Boîtier en fonte d'aluminium Vernissage anti-huile, anti-tâche et anti-usure Tête orientable à 120° Projecteur livré avec pile plastique saline et bandoulière