Enix - Blister(s) x 1 Pile alcaline blister x1 11A Nx-Power Tech 6V 38mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 38 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 16 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766470546
Réf. Sonepar
00399647054
Réf. Fournisseur
PCA9040
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
6 V
capacité
38 mAh
modèle
alcaline au manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
16 mm
largeur
0 mm
diamètre
10 mm
poids
10 g
NX Pile alcaline blister x1 11A Nx-Power Tech 6V 38mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Pile 0% de mercure Equivalent avec 11A, 4211, WE11A, MN11, L1016, GP11A, GP11, G11A, E11A, CX21A, CA21
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien