Enix - Blister(s) x 1 Pile alcaline blister x1 23A Nx-Power Tech 12V 55mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 55 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 28.9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766470515
Réf. Sonepar
00399647051
Réf. Fournisseur
PCA9037
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
12 V
capacité
55 mAh
modèle
alcaline au manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
28.9 mm
largeur
0 mm
diamètre
10.3 mm
poids
11 g
NX Pile alcaline blister x1 23A Nx-Power Tech 12V 55mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Pile 0% de mercure Equivalent avec 1181A, 6135145142482, 6135013725191, A23S, L1028F, 6135-01-3725191, 6135-14-5142482, LR23A, 8LR932, V23GA, LRV08, 4223, L1028, GP23, Z-04001-0, 023811, 0-2381-1, MN21, A23, 8LR23, 4223210501, 23A
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien