Enix - Blister(s) x 1 Pile alcaline blister x1 3LR12 Nx-Power Tech 4.5V 4.4Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.5 V
capacité - 4400 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 67 mm
hauteur, borne comprise - 62 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766412652
Réf. Sonepar
00399641265
Réf. Fournisseur
PRA9006
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
4.5 V
capacité
4400 mAh
modèle
alcaline au manganèse
longueur
67 mm
hauteur, borne comprise
62 mm
largeur
22 mm
diamètre
0 mm
poids
178 g
NX Pile alcaline blister x1 3LR12 Nx-Power Tech 4.5V 4.4Ah vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La pile Nx-Power Tech 3LR12 est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Equivalent avec 3LR12, MN1203, LR312, LR12, GP312, 4012, 3R22G, 3R12R, 3R12, 1289, 1203, MN1203, 4912
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien