Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister BR1225-BN PANASONIC 3V 48mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 48 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 0.25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766493989
Réf. Sonepar
00399646425
Réf. Fournisseur
PBL6458B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
48 mAh
modèle
lithium
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
0.25 mm
largeur
0 mm
diamètre
1.25 mm
poids
11 g
Panasonic Pile bouton lithium blister BR1225/BN PANASONIC 3V 48mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Les piles bouton Panasonic BR1225 sont des piles conçues pour une utilisation en courant fort grâce à leur technologie unique : le lithium poly-carbone monofluoride. Cette technologie confère à la pile : - une faible autodécharge (1% par an) - une grande densité d'énergie et ainsi plus de capacité - une large plage de températures de stockage et d'utilisation - une forte résistance aux fuites Equivalent avec BR-1225/BN