Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister BR1225A-BN PANASONIC 3V 48mAh

Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister BR1225A-BN PANASONIC 3V 48mAh

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 48 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 2.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660766493958

Réf. Sonepar

00399646422

Réf. Fournisseur

PBL6448B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale

3 V

capacité

48 mAh

modèle

lithium

longueur

0 mm

hauteur, borne comprise

2.5 mm

largeur

0 mm

diamètre

12.5 mm

poids

168 g

Panasonic Pile bouton lithium blister BR1225A/BN PANASONIC 3V 48mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Les piles bouton Panasonic BR1225 sont des piles conçues pour une utilisation en courant fort grâce à leur technologie unique : le lithium poly-carbone monofluoride. Cette technologie confère à la pile : - une faible autodécharge (1% par an) - une grande densité d'énergie et ainsi plus de capacité - une large plage de températures de stockage et d'utilisation - une forte résistance aux fuites Equivalent avec BR-1225A/BN, BR1225AB, UL1225, DL 1225