Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1220 3V 35mAh - PBL9001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 35 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766653529
Réf. Sonepar
00399665352
Réf. Fournisseur
PBL9001
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
35 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
12 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
5 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Pour des applications avec des courants forts (type serrure électronique) la réf PBL6480 est plus adaptée. Equivalent avec 6450, LM2450, KCR2450, ECR2450, 5029LC, DL2450







