Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1225 RENATA 3V 48mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 48 mAh
désignation IEC - CR 1225
nombre de cellules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785618114621
Réf. Sonepar
00399000162
Réf. Fournisseur
PBL7319
Réf. Commerciale
Enix
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
48 mAh
désignation IEC
CR 1225
nombre de cellules
1
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
2.5 mm
largeur
0 mm
diamètre
12.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
0.945 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR1225 RENATA 3V 48mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Longue durée de vie Faible auto décharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : - 40°C à + 85°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité Equivalent avec 6225, LM1225, L30, KCR1225, ECR1225, CR1225-1W, 5020LC, DL1225