Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1620 RENATA 3V 68mAh - PBL7327

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1620 RENATA 3V 68mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 68 mAh

  • désignation IEC - CR 1620

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • nombre de cellules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

785618117622

Réf. Sonepar

00399645545

Réf. Fournisseur

PBL7327

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

68 mAh

désignation IEC:

CR 1620

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

10 g

Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR1620 RENATA 3V 68mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 . Equivalent avec 6620, CR0523, LM1620, L08, KCR1620, ECR1620, EA, CR1620-1W, 5009LC, 280-208, DL1620