Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1632-V1AN PANASONIC 3V 140mAh

Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1632-V1AN PANASONIC 3V 140mAh

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 140 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660766595270

Réf. Sonepar

00399659527

Réf. Fournisseur

PBL6461B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale

3 V

capacité

140 mAh

modèle

lithium/dioxyde de manganèse

longueur

0 mm

hauteur, borne comprise

3.2 mm

largeur

0 mm

diamètre

16 mm

poids

12 g

Panasonic Pile bouton lithium blister CR1632/V1AN PANASONIC 3V 140mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible autodécharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité