Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2025 MAXELL 3V 170mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 170 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766646569
Réf. Sonepar
00399013347
Réf. Fournisseur
PBL5206
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
170 mAh
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
2.5 mm
largeur
0 mm
diamètre
20 mm
poids
5 g
Maxell Pile bouton lithium blister CR2025 MAXELL 3V 170mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Longue durée de vie Faible auto décharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : - 20°C à + 85°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité Equivalent avec CR2025, GPCR2025, DL20256B, 5003L, SB-T14, NA, LM2025, LF1/2V, L12, KCR2025, ECR2025, CR2025-1W, 5003LC, 208-205, 6025, DL2025