Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2032 3V 225mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 225 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766427847
Réf. Sonepar
00399642784
Réf. Fournisseur
PBL9511
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
225 mAh
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
3.2 mm
largeur
0 mm
diamètre
20 mm
poids
5 g
Microbatt Pile bouton lithium blister CR2032 3V 225mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Plage de température d'utilisation : -18°C à +50°C Equivalent avec 0-2381-1, 6135012108715, BAT09, 6135-01-2108715, PBL9510, SB-T15, L2032, L15, L15, KL2032, KECR2032, KCR2032, ECR2032, E-CR2032, BATLI09, 5004LC, DL2032, 6032, 023811