Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2032 SLF VARTA 3V 230mAh - PBL8805B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2032 SLF VARTA 3V 230mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 230 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494078

Réf. Sonepar

00399649407

Réf. Fournisseur

PBL8805B

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

230 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

poids:

3.15 g

Varta Pile bouton lithium blister CR2032 SLF VARTA 3V 230mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Réf : 6 032 201 501 Varta a développé pour vous la pile CR2032 avec des performances et une qualité élevée. La pile bouton CR2032 est parfaite pour des applications telles que : Appareils photo Dispositifs médicaux Calculatrices Balances, et autres petits équipement électroniques. Les piles CR2032 peuvent être utilisées dans des plages de température entre -20°C à 70°C. Grâce à sa technologie à faible autodécharge, elle peut être stockée dans les plages de température allant de -55°C à 70 °C. Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Equivalent avec 6135-12-3578073, 6135123578073