Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2320 RENATA 3V 150mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 150 mAh
désignation IEC - CR 2320
nombre de cellules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785618125627
Réf. Sonepar
00399645537
Réf. Fournisseur
PBL7309
Réf. Commerciale
Enix
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
150 mAh
désignation IEC
CR 2320
nombre de cellules
1
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
2 mm
largeur
0 mm
diamètre
23 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
2.835 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR2320 RENATA 3V 150mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Longue durée de vie Faible auto décharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : - 40°C à + 60°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité Equivalent avec 6320, L26, L2320, KL2320, KECR2320, KCR2320, ECR2320, E-CR2320, DL2320