Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2430RV-LF RENATA 3V 285mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 285 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766595560
Réf. Sonepar
00399659556
Réf. Fournisseur
PBL7314B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
285 mAh
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
3 mm
largeur
0 mm
diamètre
24 mm
poids
4.62 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR2430RV-LF RENATA 3V 285mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile.