Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR3032 PANASONIC 3V 500mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 500 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766595751
Réf. Sonepar
00399659575
Réf. Fournisseur
PBL7347B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
500 mAh
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
3.2 mm
largeur
0 mm
diamètre
30 mm
poids
17 g
Panasonic Pile bouton lithium blister CR3032 PANASONIC 3V 500mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible autodécharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : -40°C à +60°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité