Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton oxyde argent 377 RENATA 1.55V 28mAh

Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton oxyde argent 377 RENATA 1.55V 28mAh

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 28 mAh

  • modèle - oxyde d'argent

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 2.66 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660766571250

Réf. Sonepar

00399657125

Réf. Fournisseur

PBO73108

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale

1.55 V

capacité

28 mAh

modèle

oxyde d'argent

longueur

0 mm

hauteur, borne comprise

2.66 mm

largeur

0 mm

diamètre

6.8 mm

poids

10 g

Renata / Swatch Group Pile bouton oxyde argent 377 RENATA 1.55V 28mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Lassortiment complet de Renata, qui représente plus de 40 types de piles différents, la plupart utilisant le système doxyde dargent 1.55V, offre une source dénergie optimale pour tous les appareils électroniques nécessitant une source dalimentation ultra compacte, durable, et de basse tension. Renata a développé sa nouvelle chaîne de production de la pile 0% mercure en étroite collaboration avec l'industrie horlogère Suisse. Les nouvelles piles ont été testées par différents laboratoires indépendants et approuvés par plusieurs clients OEM importants. La plupart des grandes marques suisses de montres de luxe font confiance à Renata. La nouvelle technologie de cette gamme de produits 0% mercure est basée sur de nouvelles matières premières et composants. De nouveaux investissements sur la chaîne de production garantissent la meilleure qualité. Renata dispose d'informations privilégiées sur les caractéristiques d'une pile de montre de haute qualité : - rapport volume/capacité optimal - précision dimensionnelle et stabilité - haute capacité de rétention en stockage (faible perte d'énergie) - excellente fiabilité grâce à un niveau de qualité constant - parfaite étanchéité grâce à un procédé de soudure sophistiqué - disponibilité constante L'expertise professionnelle de Renata mérite d'être de votre côté - et dans vos montres. Equivalent avec 280-39, E377, SR626, SEIKO SB-AW, BA, 565, V565, V377, SR66, SR626SW, SB-AW, GP377, D377, 606, 377