Enix - Blister(s) x 1 Pile saline blister 3R12 4.5V 1200mAh - PRS953392

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 1 Pile saline blister 3R12 4.5V 1200mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - zinc/charbon

  • longueur - 62 mm

  • hauteur, borne comprise - 22.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3308310333922

Réf. Sonepar

00399033392

Réf. Fournisseur

PRS953392

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.5 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

zinc/charbon

longueur:

62 mm

hauteur, borne comprise:

22.4 mm

largeur:

63.5 mm

diamètre:

0 mm

poids:

110 g

Microbatt Pile saline blister 3R12 4.5V 1200mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 3R12G blister