Enix - Blister(s) x 1 Pile saline blister 6F22 9V 310mAh MB - PRS9501

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 1 Pile saline blister 6F22 9V 310mAh MB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 310 mAh

  • modèle - zinc/charbon

  • longueur - 48.5 mm

  • hauteur, borne comprise - 17.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766439604

Réf. Sonepar

00399647405

Réf. Fournisseur

PRS9501

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

310 mAh

modèle:

zinc/charbon

longueur:

48.5 mm

hauteur, borne comprise:

17.5 mm

largeur:

26.5 mm

diamètre:

0 mm

poids:

37.8 g

Microbatt Pile saline blister 6F22 9V 310mAh MB vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1