Enix - Blister(s) x 1 Projecteur RALS PELI 9455 ATEX Z0 1600 lumens rechargeable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 39 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766633897
Réf. Sonepar
00399663389
Réf. Fournisseur
ETX6546
Réf. Commerciale
Enix
source lumineuse
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
source lumineuse fournie
Oui
longueur
39 mm
Peli Projecteur RALS PELI 9455 ATEX Z0 1600 lumens rechargeable vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Système déclairage autonome Le RALS PELI 9455 fournit un éclairage très puissant jusquà 1600 lumens et 10h dautonomie pour les zones daccès difficiles sans lumière. Sa conception est extrêmement pratique, plié, il tient sous forme de mallette de format 40cm x 20cm. Dépliée, son mât sélève jusquà 80 cm au-dessus et sa tête est rotative sur 360°C. Le PELI 9455 est un luminaire compacte et transportable. Certifiée ATEX Zone 0 pour lEurope et C1, D1 pour lAmérique du Nord, ce RALS vous accompagne dans toutes situation, y compris dans les zones à risques explosifs. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Rechargeable avec batterie NiMh Technologie éclairage : Led Modes : -Haute intensité : 176 lumens / 127m de portée / 5h30min dautonomie -Basse intensité : 22 lumens / 44m de portée / 48h dautonomie -Clignotant Faisceau de 125°C Tension nominale : 10,8V IP54 Corps : Polycarbonate (PC) / ABS Couleur jaune Equivalent avec 34961, PELI 9455