Enix - Blister(s) x 10 Pile bouton alcaline blister LR1130-LR54 MB - 0% Hg 1.5V 75mAh - PBA9505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 75 mAh
diamètre - 11.6 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.1 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766484031
Réf. Sonepar
00399648403
Réf. Fournisseur
PBA9505
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
75 mAh
diamètre:
11.6 mm
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.1 mm
largeur:
0 mm
modèle:
alcaline au manganèse
poids:
17 g
Microbatt Pile bouton alcaline blister LR1130/LR54 MB - 0% Hg 1.5V 75mAh vendu par Blister(s) x 10
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 10 Pile 0% de mercure Equivalent avec 189, GP89A, D189A, D189, 390A, L1131, L1131F, 4274, V10GA, RW89, LR54, LR1131, LR1130, L1131H, KA54, GP189, G10ACNB, G10A, G10-A-CNB, G10-A, D189, AG10-LR54, AG10, 389A, 189-1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 10 Pile 0% de mercure Equivalent avec 189, GP89A, D189A, D189, 390A, L1131, L1131F, 4274, V10GA, RW89, LR54, LR1131, LR1130, L1131H, KA54, GP189, G10ACNB, G10A, G10-A-CNB, G10-A, D189, AG10-LR54, AG10, 389A, 189-1