Enix - Blister(s) x 2 Pile alcaline blister x2 MB LR20 - D 1.5V 19.76Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 19760 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3308310234915
Réf. Sonepar
00399023491
Réf. Fournisseur
PCA953491
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
capacité
19760 mAh
modèle
alcaline au manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
61 mm
largeur
0 mm
diamètre
33 mm
poids
147 g
Microbatt Pile alcaline blister x2 MB LR20 - D 1.5V 19.76Ah vendu par Blister(s) x 2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Equivalent avec MONO, PC1300, BA3030/U, SUM1, 1009, E95, 3020, 4020, 813, 6D, 13AC, 13A, K4A, KD, HP11, AM-1, AM1300, AM1