Enix - Blister(s) x 2 Pile alcaline blister x2 Panasonic 23A 12V 33mAh - PCA6451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 33 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 28.9 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5410853057376
Réf. Sonepar
00399305737
Réf. Fournisseur
PCA6451
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
33 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
28.9 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
10.3 mm
poids:
17.45 g
Panasonic Pile alcaline blister x2 Panasonic Everyday Power 23A 12V 33mAh vendu par Blister(s) x 2
Les atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Equivalent avec GP23,L1028F,LR23A,8LR932,V23GA,MN21,LRV08,4223,L1028
Les atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Equivalent avec GP23,L1028F,LR23A,8LR932,V23GA,MN21,LRV08,4223,L1028