Enix - Blister(s) x 2 Pile bouton alcaline blister LR1130-LR54-AG10 NX - 0% Hg 1.5V 75m - PBA9006

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 2 Pile bouton alcaline blister LR1130-LR54-AG10 NX - 0% Hg 1.5V 75m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 75 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766484079

Réf. Sonepar

00399648407

Réf. Fournisseur

PBA9006

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

75 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

11.6 mm

poids:

10 g

NX Pile bouton alcaline blister LR1130/LR54/AG10 NX - 0% Hg 1.5V 75mAh vendu par Blister(s) x 2

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 2 Pile bouton alcaline LR1130 - LR54 - AG10 de la marque NX d'une tension de 1.5V et d'une capacité de 75mAh. Cette pile bouton alcaline LR sans mercure est parfaite pour vos petits appareils tels que les appareils photos, les télécommandes, les consoles de jeux portables, les systèmes d'ouverture et de fermeture de garage, les calculatrices, les montres, les thermomètres numériques et les pompes à insuline. Cette pile convient également à des applications destinées aux enfants comme les jouets électroniques (livres interactifs, liseuses, cartes postales musicales, livres musicaux, livres sonores). Equivalent avec 189, L1131, A389, D189A, 390, 389, L1131F, 4274, V10GA, RW89, LR54, LR1131, LR1130, L1131H, KA54, GP189, G10ACNB, G10A, G10-A-CNB, G10-A, D189, AG10/LR54, AG10, 389A, 189-1