Enix - Blister(s) x 2 Pile bouton alcaline blister LR41 NX - 0% Hg 1.5V 36mAh - PBA9003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 36 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766484048
Réf. Sonepar
00399648404
Réf. Fournisseur
PBA9003
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
36 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
7.9 mm
poids:
10 g
NX Pile bouton alcaline blister LR41 NX - 0% Hg 1.5V 36mAh vendu par Blister(s) x 2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Pile 0% de mercure Equivalent avec 192, AG3, L736F, V3GA, RW87, LR736, LR41, L736, GP192, G3A, 92A
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Pile 0% de mercure Equivalent avec 192, AG3, L736F, V3GA, RW87, LR736, LR41, L736, GP192, G3A, 92A