Enix - Blister(s) x 2 Pile bouton alcaline blister LR44 NX - 0% Hg 1.5V 145mAh - PBA9005

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 2 Pile bouton alcaline blister LR44 NX - 0% Hg 1.5V 145mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 145 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 5.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766484062

Réf. Sonepar

00399648406

Réf. Fournisseur

PBA9005

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

145 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

5.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

11.6 mm

poids:

10 g

NX Pile bouton alcaline blister LR44 NX - 0% Hg 1.5V 145mAh vendu par Blister(s) x 2

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 2 Pile 0% de mercure Equivalent avec 1128MP, PX675, MR44, G13-A, AG-13, L1154C, L1154F, 4276, V13GA, S76, RW82, RPX675, PX76A, PX675A, LR44, LR1154, L1154, KA, GPA76, GPA7, G13A, D76A, AG13, A76, 357A, 208-904, 1166A