Enix - Blister(s) x 4 Pile alcaline blister x4 LR03 - AAA Nx-Power Tech 1.5V 1.46Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1460 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 44.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766402981
Réf. Sonepar
00399640298
Réf. Fournisseur
PCA9007
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
capacité
1460 mAh
modèle
alcaline au manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
largeur
0 mm
diamètre
10.5 mm
poids
54 g
NX Pile alcaline blister x4 LR03 - AAA Nx-Power Tech 1.5V 1.46Ah vendu par Blister(s) x 4
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 4 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude dutilisations. LR03 = AAA Equivalent avec 0-2391-A, R03P, K3A, 824, 4003, PC2400, 6135140000000, GN24APACK2, GN24A, ID2400, SUM4, SP/HP16, MN2400, MINISTILO, MICRO, KR03, E92, AM4, ALKAAA, 4023, 24A, 02391A
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien