Enix - Blister(s) x 4 Pile alcaline blister x4 LR6 - AA Nx-Power Tech 1.5V 3.4Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 3400 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766403018
Réf. Sonepar
00399640301
Réf. Fournisseur
PCA9010
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
capacité
3400 mAh
modèle
alcaline au manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
50 mm
largeur
0 mm
diamètre
14.5 mm
poids
98 g
NX Pile alcaline blister x4 LR6 - AA Nx-Power Tech 1.5V 3.4Ah vendu par Blister(s) x 4
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 4 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude dutilisations. LR6 = AA Equivalent avec AA, R6, R06P, M, LR6N, KAA, FR6, FR06, BA3058/U, 4906, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, 15A, E91, 815, 4006, K6A, 824, 4106, SUM4, STILO, KR6, MIGNON, SP/HP7, MN1500, AM3
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien