Enix - Lampe torche LEDLENSER P5 140 lumens - ETX4883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 80 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205009867
Réf. Sonepar
00399001249
Réf. Fournisseur
ETX4883
Marque
Enix
poids total:
80 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
113 mm


