Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x D VNT 2S1P ST4 2.4V 4Ah FAST - MGN8846


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766523952
Réf. Sonepar
00399000055
Réf. Fournisseur
MGN8846
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
116 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.5 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
270 g
NX Batterie eclairage secours 2x D VNT 2S1P ST4 2.4V 4Ah FAST vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 615857, 953907, 130040
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 615857, 953907, 130040