Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4 VST AA ST1 4.8V 800mAh - MGN74111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 800 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766455291
Réf. Sonepar
00399644993
Réf. Fournisseur
MGN74111
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
800 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
99.75 g
Arts Energy Batterie eclairage secours 4 VST AA ST1 4.8V 800mAh vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Livré avec connecteur JST Equivalent avec 804133
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Livré avec connecteur JST Equivalent avec 804133


