fin de vie

Enix - Pile alcaline 1x AAAA 1.5V 625mAh HBL - PCA0023

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile alcaline  1x AAAA 1.5V 625mAh HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 625 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001573

Réf. Fournisseur

PCA0023

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

625 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

42 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

7.8 mm

poids:

6.51 g

NX Pile alcaline 1x AAAA 1.5V 625mAh HBL vendu par Pile(s)