Enix - Pile alcaline Konstant 60 6V 60Ah - PRA2501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 60000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 160 mm
hauteur, borne comprise - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00399642325
Réf. Fournisseur
PRA2501
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
60000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
160 mm
hauteur, borne comprise:
130 mm
largeur:
75 mm
diamètre:
0 mm
poids:
1100 g
Nissen Pile alcaline Konstant 60 6V 60Ah vendu par Carton(s) de 10


