Enix - Pile alcaline PP6 - DB8085 9V 1.1Ah - PRA5302

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile alcaline PP6 - DB8085 9V 1.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 1100 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 69 mm

  • hauteur, borne comprise - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001575

Réf. Fournisseur

PRA5302

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

1100 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

69 mm

hauteur, borne comprise:

35 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

poids:

105 g

N-A Pile alcaline PP6 - DB8085 9V 1.1Ah vendu par Pile(s)