Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Enix - Pile auditive 10A RENATA 0%Hg 1.45V 105mAh

Enix - Pile auditive 10A RENATA 0%Hg 1.45V 105mAh

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.45 V

  • capacité - 105 mAh

  • modèle - zinc/air

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

785618601107

Réf. Sonepar

00399646437

Réf. Fournisseur

PBZ7306

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale

1.45 V

capacité

105 mAh

modèle

zinc/air

longueur

0 mm

hauteur, borne comprise

3.6 mm

largeur

0 mm

diamètre

5.8 mm

poids

4.62 g

Renata / Swatch Group Pile auditive 10A RENATA 0%Hg 1.45V 105mAh vendu par Blister(s) x 6

Les atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 6 Conditionnement spécial pack de 6 piles Grand rapport énergie / volume Tension de stockage et de décharge stable Longue durée de stockage Ces piles sont conformes à la nouvelle règlementation : 0% Mercure Equivalent avec 10,AC10E,V10,ZA10,VA10A,PR70,PR10H,P230H,P10,HA10,EP230E,DA230,DA10,AC230,AC10,10HPX,10DS,10AU,10AP,10AE,10A