Enix - Pile bouton lithium BR1632-DBN PANASONIC 3V 120mAh - PBL6471


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 120 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766452986
Réf. Sonepar
00399645531
Réf. Fournisseur
PBL6471
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
120 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16 mm
poids:
1.575 g