fin de vie

Enix - Pile bouton lithium BR2032-BN PANASONIC 3V 190mAh - PBL6446

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium BR2032-BN PANASONIC 3V 190mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 190 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766452863

Réf. Sonepar

00399645522

Réf. Fournisseur

PBL6446

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

190 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

poids:

2.625 g

Panasonic Pile bouton lithium BR2032-BN PANASONIC 3V 190mAh vendu par Carton(s) de 400