Enix - Pile bouton lithium BR2330A-HDN PANASONIC 3V 255mAh - PBL6485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 255 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001502
Réf. Fournisseur
PBL6485
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
255 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
poids:
3.36 g