Enix - Pile bouton lithium CR1632-BN PANASONIC 3V 140mAh - PBL6483

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR1632-BN PANASONIC 3V 140mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 140 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001590

Réf. Fournisseur

PBL6483

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

140 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16 mm

poids:

1.89 g

Panasonic Pile bouton lithium CR1632-BN PANASONIC 3V 140mAh vendu par Boîte(s) de 200