Enix - Pile bouton lithium CR2330-GUFN PANASONIC 3V 265mAh - PBL6407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 265 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766452702
Réf. Sonepar
00399645505
Réf. Fournisseur
PBL6407
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
265 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
poids:
3.15 g
Panasonic Pile bouton lithium CR2330-GUFN PANASONIC 3V 265mAh vendu par Carton(s) de 400