Enix - Pile bouton lithium CR2430FH-LF RENATA 3V 285mAh - PBL7311

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR2430FH-LF RENATA 3V 285mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 285 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766469816

Réf. Sonepar

00399645538

Réf. Fournisseur

PBL7311

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

285 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

24 mm

poids:

4.515 g

Renata - Swatch Group Pile bouton lithium CR2430FH-LF RENATA 3V 285mAh vendu par Carton(s) de 250