Enix - Pile bouton lithium CR2450NRV-LF RENATA 3V 540mAh - PBL7317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 540 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766469878
Réf. Sonepar
00399645543
Réf. Fournisseur
PBL7317
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
540 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24.5 mm
poids:
6.51 g
Renata - Swatch Group Pile bouton lithium CR2450NRV-LF RENATA 3V 540mAh vendu par Carton(s) de 250


