fin de vie

Enix - Pile bouton lithium CR2477N RENATA 3V 950mAh - PBL7326

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile bouton lithium CR2477N RENATA 3V 950mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 950 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 7.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766469885

Réf. Sonepar

00399000163

Réf. Fournisseur

PBL7326

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

950 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

7.7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

24 mm

poids:

0 g

Renata - Swatch Group Pile bouton lithium CR2477N RENATA 3V 950mAh vendu par Carton(s) de 100