fin de vie

Enix - Pile depolarisation air saline AD506 5.6V 40Ah - PRD7422

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile depolarisation air saline AD506 5.6V 40Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 5.6 V

  • capacité - 40000 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 113 mm

  • hauteur, borne comprise - 143 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399642080

Réf. Fournisseur

PRD7422

Marque

Enix

tension nominale:

5.6 V

capacité:

40000 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

113 mm

hauteur, borne comprise:

143 mm

largeur:

113 mm

diamètre:

0 mm

poids:

1800 g

Enove Pile depolarisation air saline AD506 5.6V 40Ah vendu par Pile(s)