Enix - Pile lithium blister CR2 3V 80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - CR 123 A
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5000394020306
Réf. Sonepar
00399402030
Réf. Fournisseur
PCL2408
Réf. Commerciale
Enix
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3 V
capacité
800 mAh
désignation IEC
CR 123 A
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
alcaline-manganèse/zinc
longueur
52 mm
hauteur, borne comprise
26 mm
diamètre
15 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
10 g
Pile lithium blister CR2 3V 800mAh