fin de vie

Enix - Pile lithium BR-C 3V 5Ah FCI - MGL00529

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium BR-C 3V 5Ah FCI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 5000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 49.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001529

Réf. Fournisseur

MGL00529

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

5000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

49.8 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

27.4 mm

poids:

48.72 g

NX Pile lithium BR-C 3V 5Ah FCI vendu par Pack(s)