Enix - Pile lithium LS14500W AA 3.6V 2.6Ah T2 - PCL7470

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium LS14500W AA 3.6V 2.6Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2600 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399645780

Réf. Fournisseur

PCL7470

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2600 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.6 mm

poids:

17.535 g

Saft Pile lithium LS14500W AA 3.6V 2.6Ah T2 vendu par Unité(s)