Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Pile lithium SL-2780-T D 3.6V 19Ah T2 - PCL8071

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium SL-2780-T D 3.6V 19Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 19000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766457301

Réf. Sonepar

00399645849

Réf. Fournisseur

PCL8071

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

19000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

32.9 mm

poids:

96.6 g

Tadiran Pile lithium SL-2780-T D 3.6V 19Ah T2 vendu par Plateau(x) de 30