Enix - Pile lithium SL-2880-S D 3.6V 19Ah - PCL8084

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium SL-2880-S D 3.6V 19Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 19000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766457394

Réf. Sonepar

00399645865

Réf. Fournisseur

PCL8084

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

19000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

32.9 mm

poids:

97.65 g

Tadiran Pile lithium SL-2880-S D 3.6V 19Ah vendu par Plateau(x) de 30