fin de vie

Enix - Pile lithium SL-550-PT 1-2AA 3.6V 800mAh 3PFR - PCL8086

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium SL-550-PT 1-2AA 3.6V 800mAh 3PFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 800 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399645867

Réf. Fournisseur

PCL8086

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

800 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

9.45 g

Tadiran Pile lithium SL-550-PT 1-2AA 3.6V 800mAh 3PFR vendu par Plateau(x) de 90